※100mm
ハンマーキャスター
キャスター 430E-PR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
46030476
品番
430E-PR100WC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
車輪
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ボス幅H(mm)
32
穴径d(Φmm)
8.1
車輪幅W(mm)
22
車輪径D(Φmm)
100