430E-PR125WC キャスター 430E-PR ハンマーキャスター 46030485

キャスター 430E-PR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード46030485品番430E-PR125WC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
車輪鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ボス幅H(mm)32穴径d(Φmm)8.1車輪幅W(mm)22車輪径D(Φmm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする