ハンマーキャスター
キャスター 513M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
注文コード
46031002
品番
513M-MCB150
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
230
取付座(mm)
112×112
取付ピッチ(mm)
112×112
取付高(mm)
190
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
43
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
112×112
車輪No.
499S-MCB150
旋回半径(mm)
115
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
190
偏芯E(mm)
39
車輪径D(Φmm)
150
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80(90×90)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター