曜日別特売

キャスター 920MA・915MA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個車輪径(Φmm)125ストッパートータルロック付車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入注文コード46032156品番915SMA-KUB125-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)100ねじ径M16×2.0軸長(mm)40取付高(mm)166車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス車輪No.434S0M-KUB125旋回半径(mm)114車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパートータルロック付寸法V(mm)114軸長L(mm)40偏芯E(mm)35キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする