ハンマーキャスター
キャスター 920MK・915MK
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー
トータルロック付
注文コード
46032287
品番
915SMK-KUB150-SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・ストッパー
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
100
軸径×軸長(mm)
22×50
取付高(mm)
191
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ステンレス
車輪No.
434S0M-KUB150
寸法a(mm)
18
旋回半径(mm)
120
取付用ねじ穴
M6×1
ストッパー
トータルロック付
寸法V(mm)
114
偏芯E(mm)
44
ワッシャー厚さ(mm)
3
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター