曜日別特売
920MK-KUB150 キャスター 920MK・915MK ハンマーキャスター 46032341

キャスター 920MK・915MK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)150材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし注文コード46032341品番920MK-KUB150
参考基準価格(税別)¥6,690販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)100軸径×軸長(mm)22×50取付高(mm)191材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ車輪No.434M-KUB150寸法a(mm)18旋回半径(mm)120取付用ねじ穴M6×1ストッパーなし偏芯E(mm)44ワッシャー厚さ(mm)3キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする