曜日別特売

キャスター 940BBE・935BBE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)18注文コード46032621品番935BBE-BLB125-2.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)18取付座(mm)100×62取付ピッチ(mm)82×40取付高(mm)169~160車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×62車輪No.429E-BLB125車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパー回転ストッパー付寸法K(mm)54~25寸法V(mm)135~126円錐バネ線径(Φmm)2.6取付高H1~H2(mm)169~160偏芯E1~E2(mm)34~39車輪径D(Φmm)125取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする