曜日別特売

キャスター 940BBE・935BBE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)24注文コード46033407品番940BBE-FR100-2.9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)24取付座(mm)100×62取付ピッチ(mm)82×40取付高(mm)143~135車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×62車輪No.434E-FR100旋回半径(mm)82~85車輪ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし円錐バネ線径(Φmm)2.9取付高H1~H2(mm)143~135偏芯E1~E2(mm)30~33車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする