キャスター 935SEA・935BEA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)18金具仕上三価クロム化成処理注文コード46033583品番935BEA-BLB1001-2.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)18取付高(mm)148~140材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上三価クロム化成処理車輪幅(mm)27車輪No.429E-BLB100旋回半径(mm)120~110ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)120~110円錐バネ線径(Φmm)2.6偏芯E1~E2(mm)30~33キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする