GRABO 18V電動バキュームリフターセット 本体のみ
最大120kgの重量物を持ち上げ可能な強力な電動真空ポンプを搭載しています。
内蔵圧力センサーにより、吸着力を自動で制御し安定した作業を実現します。
デジタル圧力表示ゲージ、音声アラーム、2アクションリリースボタンを搭載し、操作性と安全性を向上します。
- 用途
- 運搬・保持・設置に。
- トラスコ品番
- 734-7372
- セット内容
- ラバーフォームシール/吸着パッド(本体に装着済み)、防護カバー、フィルター×3セット/12個(内1セット/3個は本体に装着済み)、日よけ用アタッチメント
- 長さ(mm)
- 255
- 寸法(mm)
- 吸着面:290×175
- 吸着力(kg)
- 最大120
- 内容量
- 1台
注意
※バッテリー・充電器は付いていません。ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
カテゴリ


















![ラウンドスリング シライマルチスリング[[R上]]LIGHT FND エンドレス形 10t シライ ラウンドスリング シライマルチスリング[[R上]]LIGHT FND エンドレス形 10t シライ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06771936-261023-02.jpg)


