ハンマーキャスター
キャスター 935SEA・935BEA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)
100
100
125
許容荷重(daN)
24
6
12
18
24
30
36
車輪No.
429E-BLB100
434E-FR100
434S0E-FR100
434E-FR125
434S0E-FR125
全114種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46033592
品番
935BEA-BLB1001-2.9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
24
取付高(mm)
148~140
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪幅(mm)
27
車輪No.
429E-BLB100
旋回半径(mm)
120~110
ストッパー
回転ストッパー付
寸法V(mm)
120~110
円錐バネ線径(Φmm)
2.9
偏芯E1~E2(mm)
30~33
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター