※940BEA-FR100
ハンマーキャスター
キャスター 935SEA・935BEA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
125
100
125
許容荷重(daN)
18
6
12
18
24
30
36
車輪No.
434E-FR125
434E-FR100
434S0E-FR100
434E-FR125
434S0E-FR125
全114種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46034581
品番
935BEA-FR1253-2.6
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
18
取付高(mm)
174~165
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪幅(mm)
27
車輪No.
434E-FR125
旋回半径(mm)
135~126
ストッパー
回転ストッパー付
寸法V(mm)
135~126
円錐バネ線径(Φmm)
2.6
偏芯E1~E2(mm)
174~165
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター