曜日別特売

940BEA・940SEA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個車輪径(Φmm)100注文コード46034712品番940BEA-UZ1001-2.3 (UNF1/2XL25 バネセンケイ2.3ミリ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)12取付高(mm)148~140車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理車輪No.429E-BLB100旋回半径(mm)82~85車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし円錐バネ線径(Φmm)2.3偏芯E1~E2(mm)30~33キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする