曜日別特売
940BEA-FR1003-3.2 940BEA・940SEA ハンマーキャスター 46035543

※940BEA-FR100

940BEA-FR1003-3.2 940BEA・940SEA ハンマーキャスター 46035543
940BEA-FR1003-3.2 940BEA・940SEA ハンマーキャスター 46035543
940BEA-FR1003-3.2 940BEA・940SEA ハンマーキャスター 46035543
940BEA-FR1003-3.2 940BEA・940SEA ハンマーキャスター 46035543

940BEA・940SEA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)100注文コード46035543品番940BEA-FR1003-3.2
参考基準価格(税別)¥9,250販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)24取付高(mm)148~140材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理車輪No.434E-FR100旋回半径(mm)82~85ストッパーなし円錐バネ線径(Φmm)2.9偏芯E1~E2(mm)30~33キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする