ハンマーキャスター
940BEA・940SEA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
注文コード
46035622
品番
940SEA-FR100S3-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
18
取付高(mm)
148~140
車輪幅(mm)
27
金具仕上
ステンレス
車輪No.
434S0E-FR100
旋回半径(mm)
82~85
車輪
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー
なし
円錐バネ線径(Φmm)
2.8
偏芯E1~E2(mm)
30~33
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター