※940BEA-FR100
ハンマーキャスター
940BEA・940SEA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
注文コード
46035744
品番
940BEA-FR1253-3.5
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
30
取付高(mm)
174~165
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
434E-FR125
旋回半径(mm)
98~103
ストッパー
なし
円錐バネ線径(Φmm)
3.2
偏芯E1~E2(mm)
174~165
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター