ハンマーキャスター
419F0Sキャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
車輪
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
注文コード
46037871
品番
419F0S-RD125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径・材質・車輪
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
120×120
取付高(mm)
174
車輪幅(mm)
40
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
120×120
車輪No.
427S-RD125
旋回半径(mm)
104
車輪
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
トータルロック付
偏芯E(mm)
38
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80(90×90)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター