曜日別特売

419F0Sキャスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)100材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入注文コード46037914品番419F0S-URB100
参考基準価格(税別)¥5,730販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)120取付座(mm)108×108取付ピッチ(mm)108×108取付高(mm)140材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)108×108車輪No.423S-URB100旋回半径(mm)91ストッパートータルロック付偏芯E(mm)35取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)70×70(80×80)キャスタータイププレート式自在車キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする