曜日別特売
HLK8-3.00-4-FO HLK型 産業車輌用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46040075

※HLK61/2×2-3

HLK8-3.00-4-FO HLK型 産業車輌用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46040075
HLK8-3.00-4-FO HLK型 産業車輌用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46040075
HLK8-3.00-4-FO HLK型 産業車輌用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46040075
HLK8-3.00-4-FO HLK型 産業車輌用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46040075
HLK8-3.00-4-FO HLK型 産業車輌用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46040075

HLK型 産業車輌用固定キャスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)218取付高(mm)289許容荷重(daN)85注文コード46040075品番HLK8-3.00-4-FO
参考基準価格(税別)¥13,110販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
車輪径(Φmm)218許容荷重(daN)85取付ピッチ(mm)140/80取付高(mm)289仕様海外メーカー製タイヤ使用質量(g)4190車輪幅(mm)67シャフト径(Φmm)20使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)14トッププレート(mm)200/140車輪タイプ空気入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする