JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)100材質(車輪)鋼板製ホイール、耐熱クロロブレンゴム車輪(ベアリング入)注文コード46042026品番CRJB-100
参考基準価格(税別)¥4,210販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)130取付座(mm)95×95取付ピッチ(mm)71×71取付高(mm)144材質(車輪)鋼板製ホイール、耐熱クロロブレンゴム車輪(ベアリング入)形状自在車W荷重種別中荷重質量(g)1260タイプ鋼板製ゴム車輪幅(mm)35シャフト径(Φmm)12ストッパー回転ストッパー取付穴径(Φmm)11軸受種類鋼板製ベアリング入り偏心(mm)35最大許容荷重(N[kgf])1300[132.6]
注意
取付穴の仕様が一部変更になります。そのため、旧仕様と新仕様が混在する場合がございますが、使用上の相違点はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 機械・装置の移動
有限会社ベベル

交換用に購入したが、取付も問題なく使用している。追加購入の予定有り。

対象商品 : 46042026
2019-10-04
用途: 移動式工場設備の土台に

非常に重量のある工場設備の鉄製フレームの4隅に適用しました。とても良い作りでスムーズに動くだけでなく、ストッパもスムーズに掛かります。これは車輪の固定だけでなく、旋回軸も固定してくれるので、傾斜地でも流れません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする