曜日別特売
RJM-130 JM型 重荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46043776

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JM型 重荷重用旋回キャスター

(2件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)130材質(車輪)アルミ製ウレタン注文コード46043776品番RJM-130
参考基準価格(税別)¥10,430販売価格(税込)¥10,879
販売価格(税別)
9,890
車輪径(Φmm)130許容荷重(daN)450取付ピッチ(mm)80/80取付高(mm)177材質(車輪)アルミ製ウレタン荷重種別重荷重質量(g)2970車輪幅(mm)50シャフト径(Φmm)20ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])450[459]使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴ピッチ(mm)80/80取付穴径(mm)11トッププレート(mm)108/ 108偏心(mm)40車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46043742
2024-04-16
用途: ボート格納用台車のキャスター交換

当日出荷の品物でしたが遅れますと連絡があったにもかかわらず、幸い当日発送となり納品日に間に合いありがとうございました。対応が良く感謝しています。
許容荷重を前回の倍の重荷重用に交換したので車輪が歪まないと期待しています。

対象商品 : 46043742
2016-08-01
用途: 船台のキヤスターとして。

強度的に何処まで対応できるか使って見てみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする