曜日別特売
UWBJM-150 JM型 重荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46043855

※RGJM-150

UWBJM-150 JM型 重荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46043855
UWBJM-150 JM型 重荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46043855
UWBJM-150 JM型 重荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46043855
UWBJM-150 JM型 重荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46043855

JM型 重荷重用旋回キャスター

(2件のレビュー)
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)150材質(車輪)MCナイロン注文コード46043855品番UWBJM-150
参考基準価格(税別)¥19,720販売価格(税込)¥20,790
販売価格(税別)
18,900
車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)550取付ピッチ(mm)90/90取付高(mm)198材質(車輪)MCナイロン荷重種別重荷重質量(g)3590車輪幅(mm)40シャフト径(Φmm)20ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])550[561]使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴ピッチ(mm)90/90取付穴径(mm)11トッププレート(mm)120/120偏心(mm)45車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46043742
2024-04-16
用途: ボート格納用台車のキャスター交換

当日出荷の品物でしたが遅れますと連絡があったにもかかわらず、幸い当日発送となり納品日に間に合いありがとうございました。対応が良く感謝しています。
許容荷重を前回の倍の重荷重用に交換したので車輪が歪まないと期待しています。

対象商品 : 46043742
2016-08-01
用途: 船台のキヤスターとして。

強度的に何処まで対応できるか使って見てみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする