曜日別特売

KBZ型 中荷重用ストッパー付固定キャスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード46047127品番PNKBZ-100
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
形状固定車S荷重種別中荷重車輪幅(mm)32ストッパーありサイズ(mm)100自重(g)820
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする