曜日別特売

KBZ型 中荷重用ストッパー付固定キャスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード46047145品番PNKBZ-150
参考基準価格(税別)¥4,430販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
形状固定車S荷重種別中荷重車輪幅(mm)38ストッパーありサイズ(mm)150自重(g)1850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする