※RGKHW-200
ウカイ(岐阜産研工業)
KHW/KW型 牽引用固定キャスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
鋼板製ウレタン
注文コード
46047784
品番
RFKHW-150
参考基準価格(税別)
¥9,810
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
500
取付ピッチ(mm)
100/56
取付高(mm)
198
材質(車輪)
鋼板製ウレタン
質量(g)
2820
車輪幅(mm)
50
シャフト径(Φmm)
20
シャフト
緩み止め割ピン仕様
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
取付穴ピッチ(mm)
100/56
取付穴径(mm)
11
トッププレート(mm)
140/96