曜日別特売
SVKW-200 KHW/KW型 牽引用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46047845

※RGKHW-200

SVKW-200 KHW/KW型 牽引用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46047845
SVKW-200 KHW/KW型 牽引用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46047845

KHW/KW型 牽引用固定キャスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)200材質(車輪)ゴム注文コード46047845品番SVKW-200
参考基準価格(税別)¥8,710販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
車輪径(Φmm)200許容荷重(daN)250取付ピッチ(mm)112/63取付高(mm)250材質(車輪)ゴム質量(g)3500車輪幅(mm)45シャフト径(Φmm)20シャフト緩み止め割ピン仕様使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴ピッチ(mm)112/63取付穴径(mm)11トッププレート(mm)151/102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする