曜日別特売
RFKH-100 KH型 重荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46047967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KH型 重荷重用固定キャスター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)100材質(車輪)鋼板製ウレタン注文コード46047967品番RFKH-100
参考基準価格(税別)¥4,890販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)300取付ピッチ(mm)103/52取付高(mm)144材質(車輪)鋼板製ウレタン荷重種別重荷重質量(g)1490車輪幅(mm)50シャフト径(Φmm)12許容荷重(daN[kgf])300[306.0]使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)11トッププレート(mm)139/88車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46047967
2015-09-08
用途: オリジナル作業台車の足として
株式会社中島製作所

強度的にも問題なく利用できていますが、価格帯がやはり一般的なキャスター同様高めなので購入も1台分で断念しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする