曜日別特売
RKH-130 KH型 重荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46048064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KH型 重荷重用固定キャスター

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)130材質(車輪)アルミ製ウレタン注文コード46048064品番RKH-130
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
車輪径(Φmm)130許容荷重(daN)450取付ピッチ(mm)100/56取付高(mm)177材質(車輪)アルミ製ウレタン荷重種別重荷重質量(g)2540車輪幅(mm)50シャフト径(Φmm)20許容荷重(daN[kgf])450[459.0]使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)11トッププレート(mm)140/96車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46047967
2015-09-08
用途: オリジナル作業台車の足として
株式会社中島製作所

強度的にも問題なく利用できていますが、価格帯がやはり一般的なキャスター同様高めなので購入も1台分で断念しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする