※RGKH-150
ウカイ(岐阜産研工業)
KH型 重荷重用固定キャスター
(1件のレビュー)
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
MCナイロン
注文コード
46048152
品番
UWBKH-200
参考基準価格(税別)
¥26,810
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
800
取付ピッチ(mm)
112/63
取付高(mm)
250
材質(車輪)
MCナイロン
荷重種別
重荷重
質量(g)
4200
車輪幅(mm)
42
シャフト径(Φmm)
25
許容荷重(daN[kgf])
800[816.0]
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
取付穴径(mm)
14
トッププレート(mm)
151/102
車輪タイプ
単輪