SRK-100 K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46048755

※SK-100

K型 中荷重用固定キャスター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46048755品番SRK-100
参考基準価格(税別)¥2,490販売価格(税込)¥2,737
販売価格(税別)
2,488
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)100取付座(mm)115×80取付ピッチ(mm)80×45取付高(mm)144材質(車輪)鋼板製ホイール、ポリブタジェン赤ゴム車輪(ベアリング入)形状固定車荷重種別中荷重車輪幅(mm)35取付穴径(Φmm)11偏心(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする