曜日別特売
PNU-150 PNU型 樹脂製ウレタンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業) 46049665

PNU型 樹脂製ウレタンゴム車輪

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)38
許容荷重(daN)250
内容量1個注文コード46049665品番PNU-150
参考基準価格(税別)¥4,330販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)38質量(g)630シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)55使用ベアリング6204ZZY(鋼板製)許容荷重(daN)250適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする