※Mタイプ
田村総業
ベルトスリング Mタイプ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
16日以内出荷とは
長さ(m)
5
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
10
8.5
9
9.5
本体幅(mm)
100
100
75
全248種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46053305
品番
M-2E-100-5
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥21,868
販売価格(税別)
¥
19,880
バスケットに入れる
耐酸・耐化学薬品に優れた高強力ポリプロピレンを使用。
廃棄基準がひと目で分かる3層構造。
形状
E形(両端アイ形)
長さ(m)
5
材質
ポリプロピレン(PP)
本体厚さ(mm)
12
アイ部幅(mm)
40
使用荷重(tf)
2.5
アイの長さ(mm)
350
アイの厚さ(mm)
20
本体幅(mm)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。