曜日別特売
M-2E-100-9.5 ベルトスリング Mタイプ 田村総業 46053393

※Mタイプ

M-2E-100-9.5 ベルトスリング Mタイプ 田村総業 46053393
M-2E-100-9.5 ベルトスリング Mタイプ 田村総業 46053393
M-2E-100-9.5 ベルトスリング Mタイプ 田村総業 46053393

ベルトスリング Mタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
長さ(m)9.5
本体幅(mm)100
内容量1個注文コード46053393品番M-2E-100-9.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,800

耐酸・耐化学薬品に優れた高強力ポリプロピレンを使用。
廃棄基準がひと目で分かる3層構造。

形状E形(両端アイ形)長さ(m)9.5材質ポリプロピレン(PP)本体厚さ(mm)12アイ部幅(mm)40使用荷重(tf)2.5アイの長さ(mm)350アイの厚さ(mm)20本体幅(mm)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする