曜日別特売
P-3E-300-3 ベルトスリング Pタイプ 田村総業 46057322

※Pタイプ

P-3E-300-3 ベルトスリング Pタイプ 田村総業 46057322
P-3E-300-3 ベルトスリング Pタイプ 田村総業 46057322
P-3E-300-3 ベルトスリング Pタイプ 田村総業 46057322

ベルトスリング Pタイプ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ベルト幅(mm)300
長さ(m)3
3
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
16
17
18
19
20
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
3.5
4
全長(m)3
3
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
16
17
18
19
20
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
3.5
4
内容量1個注文コード46057322品番P-3E-300-3
参考基準価格(税別)¥64,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。一般屋内外での作業に適しています。

形状E形(両端アイ形)長さ(m)3本体幅(mm)300材質ポリエステルベルト幅(mm)300全長(m)3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする