曜日別特売
R-4E-100-12.5 ベルトスリング Rタイプ 田村総業 46060226

※Rタイプ

R-4E-100-12.5 ベルトスリング Rタイプ 田村総業 46060226
R-4E-100-12.5 ベルトスリング Rタイプ 田村総業 46060226

ベルトスリング Rタイプ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さ(m)12.5
12.5
10
10.5
11
11.5
12
13
13.5
14
14.5
15
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
最大使用荷重(t)4
内容量1個注文コード46060226品番R-4E-100-12.5
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。
使用面を識別できるので、片面(緑色側)のみを荷の当たる側にして黄色側ベルトの安全を保てます。
ひと目で分かる廃棄基準入り。
安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。

長さ(m)12.5最大使用荷重(t)4本体厚さ(mm)8.5本体幅(mm)100材質ポリエステル形状両端アイ形(E形)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする