曜日別特売
PGL-035-400 当てもの PGL革製筒状 田村総業 46065284

PGL-035-400 当てもの PGL革製筒状 田村総業 46065284
PGL-035-400 当てもの PGL革製筒状 田村総業 46065284

当てもの PGL革製筒状

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
幅(mm)35
長さ(mm)400
内容量1個注文コード46065284品番PGL-035-400
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

エッジ(縁・角)の鋭いものや表面の粗いものを吊る時は、ベルト・スリング保護のため必ず「当てもの」をしてください。「当てもの」無しでお使いになりますとスリングを早めに痛め、危険を生じることがあります。
牛革製なのでワークと馴染みやすい。(水ぬれ不適)

幅(mm)35スリング幅(mm)適合ベルト幅25~300用(Mタイプには不適)長さ(mm)400材質牛革適合E形用(両端アイ形用)厚さ(mm)3タイプPGL
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする