三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3次元ブラケット ジョインボール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46068145
品番
BC08-863B
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
216
種類から選べます
他の種類を見る
貫通穴です。取付軸をスライドさせることが出来ます。
寸法C(mm)
17
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
15
寸法d2(Φmm)
15
寸法d3(Φmm)
8
材質/仕上
アルミ(A2017)/アルマイト
球径(Φmm)
8