曜日別特売
BC08-868W 3次元ブラケット ジョインボール 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46068233

BC08-868W 3次元ブラケット ジョインボール 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46068233
BC08-868W 3次元ブラケット ジョインボール 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46068233

3次元ブラケット ジョインボール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼び(M)M3注文コード46068233品番BC08-868W
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,309
販売価格(税別)
1,190

汎用タイプ。外径、側面、端面加工済み。ご自由にご利用ください。

寸法C(mm)15寸法F(mm)9.5寸法W(mm)7寸法d2(Φmm)8材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト球径(Φmm)8ねじの呼び(M)M3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする