曜日別特売
BC09-858W 3次元ブラケット ジョインボール 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46068294

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BC09-858W 3次元ブラケット ジョインボール 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46068294
BC09-858W 3次元ブラケット ジョインボール 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46068294

3次元ブラケット ジョインボール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード46068294品番BC09-858W
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,529
販売価格(税別)
1,390

両端にジョインベースを取付けますと複合取付けが自由になります。

寸法C(mm)9寸法D1(Φmm)9寸法L(mm)30材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト球径(Φmm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする