BLANCO コピー用紙 伊藤忠紙パルプ 46084580

コピー用紙

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA3
内容量1冊(500枚)注文コード46084580品番BLANCO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

カラー印刷の映える、高白色コピー用紙。コストパフォーマンスにも大変すぐれ、経費削減に貢献!

材質厚さ(mm)0.093サイズA3白色度(%)約92坪量(g/m2)約67入数500枚適合プリンタカラー印刷
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: 事務作業
教育・研究機関

価格のみで選びましたは,何ら支障はありませんでした.インク系(トナーではなく)の印刷機に使用すると,少し透けました.

1が参考にしています
対象商品 : 46084580
2025-12-08
用途: パンフレット 色々 使用
株式会社メムコーポレーション

厚みも良く 手頃に使いやすく 色印刷の色も 綺麗に写ります

2025-10-18
用途: 資料作り
株式会社ナンヨー製造業

綺麗で使いやすいです。いつもありがとうございます。

2025-03-28
用途: 総会の資料など
創作舘東製造業

他のコピー用紙に比べ少々お高いですが、上の質が良くてきれいに印刷できます。枚数が少し不足するのでリピートします

2025-05-24
用途: プリンターでの印刷
その他業種

クーポンで安価に購入できました。コピー用紙はよく使いますが、普通に使用できる品質です。

2024-11-05
用途: 作業方法や決定事項、予定表の通達に使用したいと思います。
時計メガネ宝石のキモト卸売・小売業

特に可もなく不可もなく、この材質で価格が安ければまだ助かります。

対象商品 : 46084580
2024-07-22
用途: 答案用紙のコピー
Studio Capito教育・研究機関

全く問題なく使えました。インクジェット、レーザー共に問題ありません。500枚しか購入しませんでしたが、梱包も行き届いておりました。

対象商品 : 46084598
2024-04-22
用途: 鮮やかに印刷されます。
その他業種

紙の白みが強いので、特に会議資料の印刷でカラーが生えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする