曜日別特売
美濃判 のし紙仏字なし 日の出紙工 46089629

のし紙仏字なし

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(100枚)サイズ267×388mm注文コード46089629品番美濃判
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

弔事一般に使用されます。
御仏前、御霊前、御香典等の文字を書いて使用します。

サイズ267×388mm材質上質61.5g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-02
用途: 弔事に使用
製造業

このサイズの「のし紙」は近くの店には置いてなかったので御社で購入しました。使う枚数は少ないので50枚とか少ない単位で販売したら良いと思います。
品質的には良い商品です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品 : 45036706
2022-07-16
用途: 商品につける
有限会社ミキライス飲食業

台紙を入れてくれると最後まで綺麗に保存できる。紙の質は最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする