商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10ボディオプションロッド先端おねじ注文コード46092754品番CDQSD20-10DM-M9PWV-XB24
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・ボディオプションなど3984種類から選べます他の種類を見る 新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一