曜日別特売
BPA05N11Z セットベース(セリボルトタイプ) PA 岩田製作所 46099365

※代表画像

BPA05N11Z セットベース(セリボルトタイプ) PA 岩田製作所 46099365
BPA05N11Z セットベース(セリボルトタイプ) PA 岩田製作所 46099365
BPA05N11Z セットベース(セリボルトタイプ) PA 岩田製作所 46099365

セットベース(セリボルトタイプ) PA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法A(mm)11注文コード46099365品番BPA05N11Z
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。
調整ボルトで押して位置決めするタイプ。

寸法A(mm)11寸法B(mm)6寸法H(mm)23寸法K(mm)C3寸法L(mm)25寸法M(mm)M5×P0.8寸法P(mm)14寸法T(mm)9材質鉄(SS400)/黒染め質量(g)33ボルト径M5取付ボルトM4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする