※代表画像
岩田製作所
セットベース(セリボルトタイプ) PA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
13
注文コード
46099374
品番
BPA06N13S
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。
調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
寸法A(mm)
13
寸法B(mm)
7
寸法H(mm)
27
寸法K(mm)
C4
寸法L(mm)
32
寸法M(mm)
M6×P1.0
寸法P(mm)
18
寸法T(mm)
9
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
49
ボルト径
M6
取付ボルト
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応