※代表画像
岩田製作所
セットベース(セリボルトタイプ) PE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
26
注文コード
46099715
品番
BPE08N26Z
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。
調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
寸法A(mm)
26
寸法B(mm)
25
寸法E(mm)
11
寸法F(mm)
22
寸法G(mm)
13
寸法H(mm)
34
寸法J(mm)
16
寸法L(mm)
57
寸法M(mm)
M8×P1.25
寸法P(mm)
22
材質
鉄(S25C)/黒染め
質量(g)
162
ボルト径
M8
取付ボルト
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード