曜日別特売
BBC08L-Z セットベース用ベースカラー 岩田製作所 46100275

※代表画像

BBC08L-Z セットベース用ベースカラー 岩田製作所 46100275
BBC08L-Z セットベース用ベースカラー 岩田製作所 46100275
BBC08L-Z セットベース用ベースカラー 岩田製作所 46100275

セットベース用ベースカラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個材質ベースカラー:鉄(S45C-D)/黒染め注文コード46100275品番BBC08L-Z
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。
ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。

寸法D(mm)12寸法F(mm)1寸法G(mm)2寸法J(mm)12寸法L(mm)9寸法Q(mm)16寸法d(Φmm)8.3材質ベースカラー:鉄(S45C-D)/黒染めサイズロング材質(本体)S45C-D(黒染め)質量(g)7適合ねじM8材質(スラストワッシャ)含油メタルRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする