曜日別特売
ALF-1450 レベリングフット(一体型) 岩田製作所 46105604

※代表画像

ALF-1450 レベリングフット(一体型) 岩田製作所 46105604
ALF-1450 レベリングフット(一体型) 岩田製作所 46105604
ALF-1450 レベリングフット(一体型) 岩田製作所 46105604

レベリングフット(一体型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法D(mm)7
内容量1個注文コード46105604品番ALF-1450
参考基準価格(税別)¥7,040販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

アジャストボルトとレベリングプレートが一体となったタイプです。
焼入鋼球が20°回転するので、調整角度が自由です。

材質付属品六角ナット 1個質量(g)350寸法F(mm)50寸法D(mm)7寸法E(mm)35寸法B(mm)22寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法M×P(mm)14×2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする