※代表画像
岩田製作所
レベリングフット(一体型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法D(mm)
8
5
6
7
8
12
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46105613
品番
ALF-1650
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
アジャストボルトとレベリングプレートが一体となったタイプです。
焼入鋼球が20°回転するので、調整角度が自由です。
材質
鉄
付属品
六角ナット 1個
質量(g)
525
寸法F(mm)
50
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
35
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M×P(mm)
16×2.0