曜日別特売
LPH-1012-H20 レベリングプレート かさあげ型・アンカータイプ 岩田製作所 46105665

※代表画像

LPH-1012-H20 レベリングプレート かさあげ型・アンカータイプ 岩田製作所 46105665
LPH-1012-H20 レベリングプレート かさあげ型・アンカータイプ 岩田製作所 46105665
LPH-1012-H20 レベリングプレート かさあげ型・アンカータイプ 岩田製作所 46105665

レベリングプレート かさあげ型・アンカータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法D(mm)20
寸法H(mm)100
内容量1個注文コード46105665品番LPH-1012-H20
参考基準価格(税別)¥7,180販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
アジャストボルトとプレートをアンカーボルト等で締結するタイプです。
高さの異なる機械をライン配置するときや、機械下面の清掃、メンテナンス時に便利です。

寸法A(mm)30寸法D(mm)20寸法D1(Φmm)120寸法D2(Φmm)60寸法E(mm)45寸法H(mm)100材質質量(kg)4.4タイプかさあげ型アンカータイプRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする