※代表画像
岩田製作所
レベリングプレート 角型・締結タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46105857
品番
LPS-1010-M
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
材質
鉄
質量(kg)
1.8
タイプ
角型締結タイプ
ボルト径寸法(Φmm)
10×1.5
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
50
寸法T(mm)
25
ねじの呼び
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応